品番 : EA354AC-58
品名 : [L/220mm] 手袋(ナイロン・ウレタンコート/10双)
仕様
| メーカー | 勝星産業 | 型番 | D-331 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 220 |
| 掌周り(mm) | 180 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 厚み | 1.4mm | 材質 | 繊維部:ナイロン 樹脂部:ポリウレタン |
| カラー | 本体:ブルー 手首:グレー |
ゲージ | 13 |
| 用途 | 梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業など | 入数 | 10双 |
| 凸凹編み | |||
| 手袋特殊編みで凹凸があるので、グリップ力とフィット感が抜群です。 | |||
| 高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材 | |||
| 摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め | |||
| 特殊編みにより通常のウレタン手袋よりも掴みやすく指の折り曲げもスムーズに行えます。 | |||
| 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 | |||
| 通気性が良く汗蒸れを軽減。 | |||
| 品番によりリストカラーが異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/20 22:49現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2183ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AC-56 [S/205mm] 手袋(ナイロン・ウレタンコート/10双) |
| EA354AC-57 [M/210mm] 手袋(ナイロン・ウレタンコート/10双) |
| EA354AC-58 [L/220mm] 手袋(ナイロン・ウレタンコート/10双) |
ウェブカタログ画像
拡大
