品番 : EA354AE-101
品名 : [フリー/130mm]手袋・インナー(10双)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | B0950 |
|---|---|---|---|
| サイズ | フリー | 全長(mm) | 130 |
| 掌周り(mm) | 160 | 中指長さ(mm) | 32 |
| 入数 | 20枚 | 材質 | ナイロン、ポリエステル、その他 |
| 厚み(mm) | 0.7 | 用途 | 食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業などに。 |
| 左右兼用タイプです。 | |||
| 指先部分をカットしている為、指先感覚が必要な作業にも適しています。 | |||
| ディスポーザブル手袋の下ばきにも使用できます。 | |||
| 長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 | |||
| 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み下ばき手袋です。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2200ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
●入数:20枚

