品番 : EA354AE-15
品名 : [フリー/140mm]手袋・指無インナー(ウーリーナイロン/10双)
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MX311EX |
|---|---|---|---|
| サイズ | フリー | 全長(mm) | 140 |
| 掌周り(mm) | 170 | 中指長さ(mm) | 17 |
| 入数 | 10双 | 材質 | ウーリーナイロン |
| 厚み(mm) | 0.6 | ||
| 15ゲージ | |||
| 組立て・検査用編手袋 | |||
| 細かな作業に最適な半指タイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/07/16 13:57現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2200ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AE-15 [フリー/140mm]手袋・指無インナー(ウーリーナイロン/10双) |
| EA354AE-16 [フリー/140mm]手袋・指無インナー(ウーリーナイロン/1双) |
ウェブカタログ画像
拡大
