詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AE-16

品名 : [フリー/140mm]手袋・指無インナー(ウーリーナイロン/1双)

仕様

メーカー マックス 型番 MX311EX
サイズ フリー 全長(mm) 140
掌周り(mm) 170 中指長さ(mm) 17
入数 1双 材質 ウーリーナイロン
厚み(mm) 0.6
15ゲージ
組立て・検査用編手袋
細かな作業に最適な半指タイプです。
追加説明
カタログ価格

175 (税抜)/ 193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/08/08 00:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2200ページ
バリエーション一覧
EA354AE-15 [フリー/140mm]手袋・指無インナー(ウーリーナイロン/10双)
EA354AE-16 [フリー/140mm]手袋・指無インナー(ウーリーナイロン/1双)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top