品番 : EA354AE-116
品名 : [フリー/290mm] 手袋・インナー(ホワイト)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | ナイスハンド手肌をいたわる手袋 |
|---|---|---|---|
| サイズ | フリー | 全長(mm) | 290 |
| 掌周り(mm) | 165 | 中指長さ(mm) | 78 |
| カラー | ホワイト | 入数 | 1双 |
| 材質 | 綿、ポリエステル、その他 | 厚み(mm) | 0.6 |
| 用途 | 家庭用手袋のインナーに、手のケアなどに。 | 注意 | ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・120℃以上の高温は、黄変や抗菌効果を低下させる原因となるため、高温での乾燥や直接アイロンをかけるのは避けてください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・こまめに洗濯し、常に清潔な状態でご使用ください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 |
| 左右兼用 | |||
| 綿を採用し、吸湿性に優れています。 | |||
| 伸縮性があるため、締め付け感が少なく、手にやさしくフィットします。 | |||
| 手首部分が長めのため、作業中や就寝時に脱げにくく、ズリ落ちも防ぎます。 | |||
| 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 | |||
| 家庭用手袋のインナーとして、手あれ予防やベタつき防止にお使いいただけます。 | |||
| ハンドクリームを塗ってからはめれば、就寝時のハンドケアにもお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/07 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2201ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AE-116 [フリー/290mm] 手袋・インナー(ホワイト) |
| EA354AE-117 [フリー/290mm] 手袋・インナー(ピンク) |
| EA354AE-121 [フリー/290mm] 手袋・インナー(ホワイト/10双) |
| EA354AE-122 [フリー/290mm] 手袋・インナー(ピンク/10双) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数1双
