詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AE-151

品名 : [M/215mm] 手袋・インナー(10双)

仕様

メーカー 勝星産業 型番 WH-400
商品名 フィットインナー 用途 検査作業、軽作業、下履き用手袋など
サイズ M 全長 220mm
掌周り 180mm 中指長さ 75mm
厚み 0.5mm ゲージ 13
材質 繊維素材:ポリエステル カラー ホワイト
入数 10双
13ゲージの極薄手の下履き手袋です。
ポリエステル製で伸縮性に優れ、手にフィットします。
摩擦に強く、耐久性があります。
追加説明
カタログ価格

790 (税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/09/22 05:03現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2200ページ
バリエーション一覧
EA354AE-151 [M/215mm] 手袋・インナー(10双)
EA354AE-152 [L/220mm] 手袋・インナー(10双)
ウェブカタログ画像
  • ※画像がEA354AE-152です。
  • ゲージについて

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top