詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AE-20

品名 : [M/260mm] 手袋・インナー(ウーリーナイロン)

仕様

材質 外側:ウーリーナイロン、
内側:純綿
サイズ M
全長 約260mm 厚み 0.5mm
掌周り 150mm 中指長さ 68mm
カラー 本体:ホワイト
手首:ピンク
つけやすくソフトな肌ざわりです。
追加説明
カタログ価格

380 円(税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2201ページ

代替品

EA354AE-116
  • 品番

    EA354AE-116

  • コメント

    違い:材質・厚み・全長 等

ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA354AE-21です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top