詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AE-207

品名 : [L] 手袋(耐切創・滑り止め/高強度ポリエチレン)

仕様

メーカー ウインセス 型番 CR-01-J-L
サイズ L 材質 高強力ポリエチレン(シリコン滑り止め)
全長(mm) 215 掌周り(mm) 180
中指長さ(mm) 77 厚み(mm) 1.6
グレー 仕様 滑り止め付
EN388:2003規格 耐切創レベル2
掌に滑り止め加工をしたフィット感に優れる耐切創タイプの編み手袋です。
刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。
シームレススタイルの編み手袋ですのでフィット感、作業性に優れます。
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/07 23:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2186ページ

代替品

EA354GJ-56
  • 品番

    EA354GJ-56

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA354AE-206 [M] 手袋(耐切創・滑り止め/高強度ポリエチレン)
EA354AE-207 [L] 手袋(耐切創・滑り止め/高強度ポリエチレン)
EA354AE-208 [LL] 手袋(耐切創・滑り止め/高強度ポリエチレン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top