品番 : EA354AE-61
品名 : [M/190mm] 手袋・インナー(10双)
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MX300EX |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 190 |
| 掌周り(mm) | 155 | 中指長さ(mm) | 70 |
| 入数 | 10双 | 材質 | ナイロン100% |
| 厚み(mm) | 0.7 | カラー | 本体:ホワイト 裾:ホワイト |
| ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/08 01:16現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2200ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AE-61 [M/190mm] 手袋・インナー(10双) |
| EA354AE-62 [L/195mm] 手袋・インナー(10双) |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズによって裾の色は異なります。