詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AE-67

品名 : [L/240mm] 手袋・インナー(10双)

仕様

メーカー マックス 型番 MX306EX
サイズ L 全長(mm) 240
掌周り(mm) 160 中指長さ(mm) 73
入数 10双 材質 ナイロン100%
厚み(mm) 0.7 カラー 本体:ホワイト
裾:ブラック
ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。
追加説明
カタログ価格

1,990 (税抜)/ 2,189 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/07 23:49現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2201ページ
バリエーション一覧
EA354AE-66 [M/235mm] 手袋・インナー(10双)
EA354AE-67 [L/240mm] 手袋・インナー(10双)
ウェブカタログ画像
※10双入
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※10双入\n※サイズによって裾の色は異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top