詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AE-96

品名 : [M/165mm] 手袋・インナー(20枚)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 B0910
サイズ M 全長(mm) 165
掌周り(mm) 160 中指長さ(mm) 63
入数 10双 材質 ナイロン、ポリエステル、その他
カラー 本体:ホワイト
手首:ライトブルー
厚み(mm) 0.7
用途 食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業などに。
左右兼用タイプです。
ディスポーザブル手袋の下ばきにも使用可能
長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み下ばき手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
追加説明
カタログ価格

2,070 (税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/18 07:05現在)

商品入数 20 販売単位 PK
カタログページ 2200ページ
バリエーション一覧
EA354AE-96 [M/165mm] 手袋・インナー(20枚)
EA354AE-97 [L/180mm] 手袋・インナー(20枚)
ウェブカタログ画像
※入数:20枚
※品番により、リスト部分の色が変わります。
  • ※入数:20枚\n※品番により、リスト部分の色が変わります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top