品番 : EA354AF-27A
品名 : [フリー/500mm]手袋・耐熱(クリーンルーム用)
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MZ656-CP |
|---|---|---|---|
| サイズ | フリー | 全長(mm) | 500 |
| 掌周り(mm) | 270 | 中指長さ(mm) | 100 |
| 材質 | 甲表:ケブラー繊維100%、甲裏:綿100% 平表:PBO繊維(ザイロン)100% 平裏:アラミド混フェルト 平の中:耐熱シート、裏:ポリエステル100% |
厚み(mm) | 3.5 |
| 重量 | 175g | 素材耐熱温度 | 500℃ |
| カラー | イエロー×ブラウン | ||
| クラス100対応品 | |||
| EU規格 耐切創性5 耐突刺性4 |
|||
| 優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。 | |||
| 立体縫製で自然な指の曲りを実現。 | |||
| クリーンパック商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/29 00:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0705ページ 2182ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AF-26A [フリー/350mm]手袋・耐熱(クリーンルーム用) |
| EA354AF-27A [フリー/500mm]手袋・耐熱(クリーンルーム用) |
ウェブカタログ画像
拡大
