品番 : EA354AF-31
品名 : [フリー/260mm]手袋・耐熱・耐磨耗(合成皮革)
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MT776 |
|---|---|---|---|
| サイズ | フリー | 全長(mm) | 260 |
| 掌周り(mm) | 245 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 材質 | 表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン) 裏:ナイロン・ポリウレタン(メッシュ地) |
厚み(mm) | 2 |
| 重量 | 約75g | 素材耐熱温度 | 220℃/5秒(人体はその温度まで耐えられません。) |
| 手首内側ゴム絞り | |||
| 優れた耐熱性、耐磨耗性に加えてソフトな素材で抜群の操作性。 | |||
| 立体縫製で自然な指の曲りを実現しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 20:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2188ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AF-31 [フリー/260mm]手袋・耐熱・耐磨耗(合成皮革) |
| EA354AF-32 [フリー/400mm]手袋・耐熱・耐磨耗(合成皮革) |
メイン画像
拡大
