詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AF-37

品名 : [フリー/400mm]手袋・耐熱・クリーンルーム(合成皮革)

仕様

メーカー マックス 型番 MT777-CP
サイズ フリー 全長(mm) 400
掌周り(mm) 245 中指長さ(mm) 85
材質 表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)
裏:ナイロン・ポリウレタン
厚み(mm) 2
素材耐熱温度 220℃/5秒
クラス100対応品
優れた耐熱性、耐磨耗性に加えてソフトな素材で抜群の操作性。
JISクラス5対応のクリーンルーム内で 洗浄梱包されたクリーンパック商品です。
追加説明
カタログ価格

6,570 (税抜)/ 7,227 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/18 02:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0705ページ 2182ページ
バリエーション一覧
EA354AF-36 [フリー/260mm]手袋・耐熱・クリーンルーム(合成皮革)
EA354AF-37 [フリー/400mm]手袋・耐熱・クリーンルーム(合成皮革)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top