詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AF-47

品名 : [L/280mm] 手袋・耐熱

仕様

メーカー マックス 型番 MT450
サイズ L 全長(mm) 280
掌周り(mm) 250 中指長さ(mm) 90
材質 表:ポリエステル(PUラミネート)
裏:ポリエステル
厚み(mm) 1.3
カラー ホワイト 素材耐熱温度 120℃
クリーン度が求められる作業に適した低発塵手袋です。
追加説明
カタログ価格

3,690 (税抜)/ 4,059 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/08 01:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2189ページ
バリエーション一覧
EA354AF-46 [M/270mm] 手袋・耐熱
EA354AF-47 [L/280mm] 手袋・耐熱
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top