詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AF-51

品名 : [M/400mm] 手袋・耐熱(ロング)

仕様

メーカー マックス 型番 MT451
サイズ M 全長(mm) 400
掌周り(mm) 230 中指長さ(mm) 82
材質 表:ポリエステル(PUラミネート)
裏:ポリエステル
厚み 1.3mm
カラー ホワイト 素材耐熱温度 約120℃
クリーン度が求められる作業に適した低発塵手袋です。
追加説明
カタログ価格

4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 02:06現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2189ページ
バリエーション一覧
EA354AF-51 [M/400mm] 手袋・耐熱(ロング)
EA354AF-52 [L/410mm] 手袋・耐熱(ロング)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top