品番 : EA354AF-72
品名 : [フリー/280mm] 手袋・耐熱
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | T200 |
|---|---|---|---|
| サイズ | フリー | 全長(mm) | 280 |
| 掌周り(mm) | 260 | 中指長さ(mm) | 90 |
| 材質 | 外側:[手の甲]ポリエステル天竺、ポリウレタンラミネート [手のひら・親指]トワロン(R)ニット、ポリウレタンラミネート 内側:ポリエステルフェルト、ナイロンハーフトリコット |
入数 | 1双 |
| カラー | ホワイト | 用途 | 機械工業、精密機械工業、自動車関連業などに。 |
| 注意 | ・耐熱性能は生地素材の耐熱温度のため、使用されて熱いと感じましたら直ちに使用をお止めください。 ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。 |
||
| 耐熱ポリウレタンをラミネートしたポリエステル生地を採用しており、耐熱性に優れています。 (耐熱温度:手の平:200℃、手の甲:150℃) |
|||
| 手のひらの一部をパラ系アラミド繊維生地(トワロン(R)ニット)で補強しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/03 02:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2189ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

