詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BF-87

品名 : [XL/300mm] 手袋・耐熱(シリコーン/裏地付)

耐熱性に優れたシリコーンゴム手袋です。

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 HW900
サイズ XL 全長(mm) 300
掌周り(mm) 260 中指長さ(mm) 85
厚み 3.5mm 耐熱温度 200℃
推奨使用時間 200℃:約10秒以内
150℃:約20秒以内
材質 表:シリコーン(樹脂部)、ナイロン(繊維部)
裏:ポリエステル・ポリウレタン(繊維部)
カフ:合成皮革
ループタグ:ポリエステル
カラー 本体:ホワイト
裾:ブルー
プラント設備のメンテナンスや高温の器具や部品の取り扱いに
表面のシリコーンゴムで水の侵入を防ぎ、耐熱性の高いインナー構造で熱から手を守ります。
防水性があるため、蒸気や液体を伴う作業にお使いいただけます。
表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着しても落ちやすいです。
湿気や汗を吸収する裏地付きです。
インナー生地の間に空気層をつくることで、高い断熱性を保ちます。
裾部分にループタグがあるため、フックなどに引っ掛けて保管することができます。
追加説明
カタログ価格

9,750 円(税抜)/ 10,725 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 05:21現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2189ページ 2199ページ
バリエーション一覧
EA354BF-86 [L/300mm] 手袋・耐熱(シリコーン/裏地付)
EA354BF-87 [XL/300mm] 手袋・耐熱(シリコーン/裏地付)
ウェブカタログ画像
※本商品はXLサイズです。
  • ※本商品はXLサイズです。
  • ※本商品はXLサイズです。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top