品番 : EA354AK-4
品名 : [LL/250mm] 手袋(天然ゴム裏地付)
仕様
| サイズ | LL | 全長(mm) | 250 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 260 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 厚み | 1.1mm | 材質 | 表:天然ゴム、裏:綿メリヤス |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/12/30 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2198ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AK-2 [M/250mm] 手袋(天然ゴム裏地付) |
| EA354AK-3 [L/250mm] 手袋(天然ゴム裏地付) |
| EA354AK-4 [LL/250mm] 手袋(天然ゴム裏地付) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA354AK-2です
