品番 : EA354AM-26
品名 : [S/210mm] 手袋(綿/12双)
仕様
| メーカー | おたふく手袋 | 型番 | 4000 |
|---|---|---|---|
| サイズ | S | 全長(mm) | 210 |
| 掌周り(mm) | 170 | 中指長さ(mm) | 75 |
| 材質 | 綿100% | 厚み(mm) | 0.4 |
| 総重量 | 189g | カラー | ホワイト |
| 入数 | 12双入り | ||
| マチ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/07 23:48現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | Dz | ||
| カタログページ | 2179ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AM-26 [S/210mm] 手袋(綿/12双) |
| EA354AM-27 [M/220mm] 手袋(綿/12双) |
| EA354AM-28 [L/230mm] 手袋(綿/12双) |
| EA354AM-29 [LL/240mm] 手袋(綿/12双) |
