品番 : EA354AP-6
品名 : [S/210mm] 手袋(防塵・ポリエステル・PUコート)
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | 3760-S |
|---|---|---|---|
| サイズ | S | 全長(mm) | 210 |
| 掌周り(mm) | 174 | 中指長さ(mm) | 78 |
| 厚み | 0.5mm | 材質 | ポリエステル(掌部:ウレタンラミネート) |
| カラー | 本体:ホワイト 手首:グリーン |
重量 | 約12g |
| 入数 | 1双 | ||
| 食品衛生法適合品 | |||
| 掌部はウレタンラミネート処理が施されており、摩耗、欠落を抑え、高い防塵性を実現しています。 | |||
| 縫い目を増やさずに立体縫製を可能にするオメガカット仕様で指先の縫い目を極限まで減らし、高いフィット性を実現しました。 | |||
| 甲の手首部にゴムを入れているので、フィット感の高い仕様です。 | |||
| 生地、縫製糸共に無蛍光・無漂白の素材を採用した防塵手袋です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 100 (2026/08/07 23:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2183ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※リストカラーはサイズにより異なります。
