品番 : EA354AS-3
品名 : [L/275mm]手袋(クリーンルーム用・PE/ウレタンコート/10双
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | BX-309N-L |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 275 |
| 掌周り(mm) | 210 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 材質 | ポリエステルPUラミネート | 入数 | 10双 |
| 厚み(mm) | 0.35 | 重量(g) | 16 |
| シームレス手袋ですので、縫い目からのパーティクルが発生しないためクリーンな環境でお使いいただけます。 クリーンルームクラス100対応品 |
|||
| 左右兼用なので、洗浄~リユース時の管理・運用が容易です。 | |||
| 低グリップタイプのウレタンをラミネートしており、指離れが良く、指先使いの細かな作業に好適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/09 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0705ページ 2182ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AS-2 [M/265mm]手袋(クリーンルーム用・PE/ウレタンコート/10双 |
| EA354AS-3 [L/275mm]手袋(クリーンルーム用・PE/ウレタンコート/10双 |
ウェブカタログ画像
拡大
