品番 : EA354AS-62
品名 : [M] 手袋・耐熱(クリーン)
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | 3984-M |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 255 |
| 掌周り(mm) | 200 | 中指長さ(mm) | 70 |
| 材質 | ポリウレタン、ポリエステル、ウレタンフォーム | 厚み(mm) | 1.8 |
| 素材耐熱温度 | 60℃~100℃ | 仕様 | 左右有り/オメガカット |
| 未洗浄 | |||
| 低温用 | |||
| 掌、甲共に表面と内側に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地を採用し、極めて高い防塵性を実現。 | |||
| 縫い目の少ないデザインを採用し、履き心地を向上させると共に、指先部の縫製代をトリミングすることで、指先部のフィット感を向上させています。 | |||
| 断熱性を確保した構造ですが、熱板を握った際に80℃の時79秒、100℃の時33秒で熱く感じます。但し、体感温度には個人差がありますのであくまで目安とお考え下さい。『保証値』ではありません。 | |||
| 100℃以下であっても低温火傷の危険がありますので長時間の使用の際はご注意下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/18 07:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0705ページ 2189ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AS-62 [M] 手袋・耐熱(クリーン) |
| EA354AS-63 [L] 手袋・耐熱(クリーン) |
