詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AS-66

品名 : [M] 手袋・耐熱(クリーン)

仕様

メーカー ウインセス 型番 3904-M
サイズ M 全長(mm) 260
掌周り(mm) 210 中指長さ(mm) 90
材質 表面:ポリエステル、PUラミネート
内側:ポリエステル 、ナイロン
素材耐熱温度 80~120℃
厚み 掌側:3.3mm
甲側:1.4mm
仕様 左右有り/ガンカット
未洗浄
中低温用
掌、甲共に表面と内側に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地を採用し、極めて高い防塵性を実現。
立体縫製により多層構造でありながらも、ゆとりある履き心地を実現。
断熱性を確保した構造ですが、熱板を握った際に80℃の時79秒、100℃の時33秒で熱く感じます。但し、体感温度には個人差がありますのであくまで目安とお考え下さい。『保証値』ではありません。
100℃以下であっても低温火傷の危険がありますので長時間の使用の際はご注意下さい。
追加説明
カタログ価格

5,240 円(税抜)/ 5,764 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/28 20:01現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 0705ページ 2189ページ
バリエーション一覧
EA354AS-66 [M] 手袋・耐熱(クリーン)
EA354AS-67 [L] 手袋・耐熱(クリーン)
ウェブカタログ画像
  • 耐熱実験の結果

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top