品番 : EA354AS-8
品名 : [L/300mm]手袋(クリーンルーム用・PE/ウレタンコート/10双
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | BXL-309HN-L |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 300 |
| 掌周り(mm) | 210 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 材質 | ポリエステル、PUラミネート | 厚み(mm) | 0.35 |
| 入数 | 10双 | カラー | 白 |
| クリーンルームクラス100対応品 | |||
| 低グリップタイプのウレタンをラミネートしているため、指離れが良く、指先使いの細かな作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/20 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0705ページ 2182ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AS-7 [M/300mm]手袋(クリーンルーム用・PE/ウレタンコート/10双 |
| EA354AS-8 [L/300mm]手袋(クリーンルーム用・PE/ウレタンコート/10双 |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数10双
