詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BD-21

品名 : [L/300mm] 手袋(ニトリルゴム)

表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品耐性に優れています

仕様

サイズ L 材質 ニトリルゴム(梨地)
全長 300mm 厚み 0.28mm
掌周り 230mm 中指長さ 85mm
裏地なし
表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品耐性に優れています
特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。
滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。
エルゴノミックデザイン
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A 適合
追加説明
カタログ価格

410 (税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 115

(2025/08/23 03:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2257ページ
バリエーション一覧
EA354BD-19 [S/300mm] 手袋(ニトリルゴム)
EA354BD-20 [M/300mm] 手袋(ニトリルゴム)
EA354BD-21 [L/300mm] 手袋(ニトリルゴム)
EA354BD-22 [XL/300mm] 手袋(ニトリルゴム)
ウェブカタログ画像
  • 内側パウダー無し
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top