品番 : EA354BD-50F
品名 : [S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい手袋です
仕様
| 材質 | ニトリルゴム100% | サイズ | S |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.1mm | 全長 | 240mm |
| 入数 | 100枚入り | ||
| パウダーなし | |||
| ロールカフ | |||
| 左右兼用 | |||
| 生分解性に優れた手袋です。 | |||
| 新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。 | |||
| 独自のソフトニトリルで0.1mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。 | |||
| ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。 | |||
| 天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。 | |||
| 断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,360 円(税抜)/ 4,796 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/02 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2202ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BD-50F [S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) |
| EA354BD-52F [L/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) |
| EA354BD-53F [XL/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

