詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BD-58

品名 : [3L/480mm] 手袋(ニトリルゴム)

仕様

サイズ XXL 材質 ニトリルゴム
全長(mm) 480 掌周り(mm) 279
中指長さ(mm) 102 厚み(mm) 0.56
耐薬品、耐油性
不浸透性
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A 適合
追加説明
カタログ価格

2,130 (税抜)/ 2,343 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/07/12 20:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2200ページ

代替品

EA354BD-38
バリエーション一覧
EA354BD-55 [M/480mm] 手袋(ニトリルゴム)
EA354BD-56 [L/480mm] 手袋(ニトリルゴム)
EA354BD-57 [XL/480mm] 手袋(ニトリルゴム)
EA354BD-58 [3L/480mm] 手袋(ニトリルゴム)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354BD-56です。
  • ※画像はEA354BD-56です。
  • ゴムの種類

資料

使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top