品番 : EA354BD-61
品名 : [S/305mm] 手袋(ニトリルゴム/環境配慮タイプ)
仕様
サイズ | S | 全長(mm) | 305 |
---|---|---|---|
掌周り(mm) | 178 | 中指長さ(mm) | 83 |
材質 | ニトリルゴム | 厚み(mm) | 0.23 |
耐摩耗、耐油、耐水、耐薬品性 | |||
生分解性で環境に優しいです。 | |||
視認性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 129 (2024/06/14 04:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2297ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA354BD-61 [S/305mm] 手袋(ニトリルゴム/環境配慮タイプ) |
EA354BD-62 [M/305mm] 手袋(ニトリルゴム/環境配慮タイプ) |
EA354BD-63 [L/305mm] 手袋(ニトリルゴム/環境配慮タイプ) |
EA354BD-64 [XL/305mm] 手袋(ニトリルゴム/環境配慮タイプ) |
拡大
※画像はEA354BD-61です。