詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BD-61A

品名 : [S/305mm] 手袋(ニトリルゴム/生分解性)

仕様

サイズ S 材質 ニトリルゴム
全長(mm) 305 掌周り(mm) 178
中指長さ(mm) 83 厚み(mm) 0.23
裏地なし
耐摩耗、耐油、耐水、耐薬品性
生分解性で環境に優しいです。
視認性に優れています。
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A 適合
追加説明
カタログ価格

365 円(税抜)/ 402 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 121

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2197ページ

代替品

EA354BD-20
  • 品番

    EA354BD-20

  • コメント

    違い:厚み・全長・掌周り等

バリエーション一覧
EA354BD-61A [S/305mm] 手袋(ニトリルゴム/生分解性)
EA354BD-62A [M/305mm] 手袋(ニトリルゴム/生分解性)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top