詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BE-33

品名 : [L] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・ニトリルコート

ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります

仕様

サイズ L 材質 繊維部:ナイロン・ポリエステル・ステンレスワイヤー混合糸
樹脂部:ニトリルゴム
掌周り(mm) 210 全長(mm) 270
中指長さ(mm) 80 厚み(mm) 1.83
カラー ブルー
ANSI規格 耐切創レベルA4
EU規格CE EN388耐切創レベルXD
水や油に触れても高いグリップ力を発揮します。
ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります
追加説明
カタログ価格

1,800 (税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 82

(2026/08/08 01:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2186ページ

代替品

EA354GJ-87
バリエーション一覧
EA354BE-31 [S] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・ニトリルコート
EA354BE-32 [M] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・ニトリルコート
EA354BE-33 [L] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・ニトリルコート
ウェブカタログ画像
※画像はEA354BE-32です。
  • ※画像はEA354BE-32です。
  • ゴムの種類
  • ※裾の色はサイズによって異なります

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top