詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BF-24A

品名 : [LL/550mm] 手袋(厚手天然ゴム・メリヤス裏)

仕様

サイズ LL 全長(mm) 550
掌周り(mm) 240 中指長さ(mm) 95
厚み 手の平部分:1.22~1.43mm
腕カバー部分:1.05~1.25mm
材質 表:天然ラテックスゴム
裏:純綿メリヤス
腕カバーサイズ (Lサイズで)
最大径:180mm、
最小径:80mm
入数 1双
袖口ジャージ絞り
抗菌防臭加工
手袋と腕カバーは一体型されています。
丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。
漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に
弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり
追加説明
カタログ価格

2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/17 22:26現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2200ページ
バリエーション一覧
EA354BF-23A [L/550mm] 手袋(厚手天然ゴム・メリヤス裏)
EA354BF-24A [LL/550mm] 手袋(厚手天然ゴム・メリヤス裏)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top