詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BF-32

品名 : [L/300mm] 手袋・静電・耐溶剤(導電ポリウレタン)

仕様

メーカー ダイヤゴム 型番 ダイローブH4
サイズ L 全長(mm) 300
掌周り(mm) 242 中指長さ(mm) 79
厚み 0.1mm 電気抵抗値 10^3-10^6Ω
材質 ポリウレタン 重量 19g(1双あたり)
色 黒
耐油性、耐溶剤があります。
極薄タイプ
パウダーフリー
特殊カーボンを練りこみ、導電性を付与した手袋です。
帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。
柔らかく軽い。作業性に優れます。
静電気対策+有機溶剤の飛沫防止に。
使用後の硬化がなく、繰り返し使えます。
ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません。
有機溶剤の飛沫防止やウエス等での拭き取り作業に
【注意事項】
・手袋だけではアース効果がありません。服・靴・床等を含めた総合的な静電気対策が必要です。
(手袋が絶縁された状態では使用しないでください。)
・取り扱う物質(油、溶剤、塗料など)が手袋に付着すると、手袋の電気抵抗値は変動します。特に、油や溶剤が手袋に染み込んだまま放置されると通電しない場合が有ります。使用前と使用中に電気抵抗値が規定範囲内であることを確認してください。もしも、手袋が汚れるなどして通電しない場合は、使用しないでください。
・皮膜が薄いのでバリ等の鋭利なものには十分注意してください。
・有機溶剤等で膨潤している場合、一般的に抵抗値が変動する傾向があります。十分に注意してください。
・引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。
・電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
追加説明
カタログ価格

900 円(税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2199ページ
バリエーション一覧
EA354BF-31 [M/300mm] 手袋・静電・耐溶剤(導電ポリウレタン)
EA354BF-32 [L/300mm] 手袋・静電・耐溶剤(導電ポリウレタン)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top