詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BF-51A

品名 : [L/350mm] 手袋・耐酸・耐アルカリ(CSM製)

仕様

メーカー ダイヤゴム 型番 ダイローブA95EX
サイズ L 全長(mm) 350
掌周り(mm) 232 中指長さ(mm) 83
材質 表:クロロスルフォン化ポリエチレン
裏:ポリエステル
厚み 0.75mm
カラー ブラック
多種の酸・アルカリ、王水、20%アンモニア水でもご使用いただけます。
酸・アルカリに強く柔軟性が高い手袋です。
裏地が柔らかく作業性が良好。
全長350mmで、肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。
有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。
とがった物や刃物などで手袋にキズをつけないようご注意ください。
酸・アルカリの長時間使用は大変危険です。手袋にひび割れ・ピンホール等がなくても8時間以上連続使用しないでください。(手袋の保管状況・使用頻度・使用条件により耐久性は変化します。)
JIS T 8116:2005適合
追加説明
カタログ価格

4,700 (税抜)/ 5,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/09/18 09:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2199ページ
バリエーション一覧
EA354BF-51A [L/350mm] 手袋・耐酸・耐アルカリ(CSM製)
EA354BF-52A [LL/350mm] 手袋・耐酸・耐アルカリ(CSM製)
ウェブカタログ画像
  • ・Cは中指先から約20cmの位置を測定。\n・指の太さEは指の中央付近。\n・B,C,E,Fの寸法はその部位を扁平にした数値。\n・単位(mm)表示

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top