品番 : EA354BF-58
品名 : [LL/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)
モデルチェンジ内容
25/01/07 新モデルから導電性能が付与されパッケージも若干変更します(2025年1月以降順次切替)20250107 1018
仕様
| メーカー | ダイヤゴム | 型番 | ダイローブ640 |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | 全長(mm) | 330 |
| 掌周り(mm) | 250 | 中指長さ(mm) | 90 |
| 厚み | 0.45㎜ | 電気抵抗値 | <1.0×10^8Ω |
| カラー | ブラック | 材質 | ブチルゴム |
| 重量 | 99g | ||
| 極性溶剤に優れた耐透過性、耐溶剤性を示すブチルゴム製です。 | |||
| 柔らかく、作業性に優れます。 | |||
| 全長33cmで肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。 | |||
| 裏地がなく、手になじみやすい。 | |||
| パウダーフリー | |||
| JIS T 8116:2005適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/08/22 06:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2198ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BF-55 [S/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) |
| EA354BF-56 [M/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) |
| EA354BF-57 [L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) |
| EA354BF-58 [LL/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) |
