品番 : EA354BF-74
品名 : [LL/280mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン・化繊裏)
仕様
メーカー | ダイヤゴム | 型番 | ダイローブH200 |
---|---|---|---|
サイズ | LL | 全長(mm) | 280 |
掌周り(mm) | 278 | 中指長さ(mm) | 79 |
厚み | 2.95mm | 材質 | 表:シリコーン 裏:化学繊維 インナー:断熱布 |
耐熱温度 | 200℃ | カラー | 白 |
半導体、食品工場、熱湯での洗浄作業に。 | |||
インナーに断熱素材使用 | |||
200℃の熱が伝わるのに約15秒 | |||
食品衛生法適合 | |||
シリコーンは生理的に不活性 | |||
特殊加工での発塵の抑制 | |||
完全防水 | |||
二重構造 | |||
CEマーキング | |||
※溶接・消防などの荒い作業には適しません。 | |||
素材自体は約200℃まで耐えることができます。 それ以上の温度では融ける可能性あります。 (あくまでも素材の耐熱温度なので、熱いと感じた時点で使用をやめてください。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/17 02:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2290ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA354BF-71 [S/270mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン・化繊裏) |
EA354BF-73 [L/270mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン・化繊裏) |
EA354BF-74 [LL/280mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン・化繊裏) |
拡大
※画像はEA354BF-73です