品番 : EA354BG-16
品名 : [M/310mm] 手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)
仕様
| メーカー | ダイヤゴム | 型番 | ダイローブ223 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 310 |
| 掌周り(mm) | 226 | 中指長さ(mm) | 73 |
| 厚み | 1.0mm | 材質 | 表:ポリウレタン 裏:綿100%のメリヤス |
| 用途 | 機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業に | 色 | 黄色 |
| 滑り止めシワ加工が施されています。 | |||
| 柔らかく作業性に優れています。 | |||
| シワ状表面加工で柔らかく、手の曲げ伸ばしがスムーズです。 | |||
| 有機溶剤の飛沫防止に | |||
| 使用後の硬化がなく、繰り返し使えます。 | |||
| 肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。 | |||
| 柔らかいポリウレタン製で、手が疲れにくく長時間作業に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/11/17 22:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2199ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BG-16 [M/310mm] 手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏) |
| EA354BG-17 [L/330mm] 手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏) |
| EA354BG-18 [LL/330mm] 手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏) |
