品番 : EA354BG-4
品名 : [LL/300mm] 手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン/5双)
仕様
| メーカー | ダイヤゴム | 型番 | ダイローブ20 |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | 全長(mm) | 300 |
| 掌周り(mm) | 258 | 中指長さ(mm) | 92 |
| 厚み | 0.2mm | 材質 | ポリウレタン |
| 入数 | 5双 | 用途 | 印刷業、塗装業、試験、研究、精密機器製造などに |
| 色 | 半透明 | ||
| 耐油、耐溶剤性、耐摩耗性 | |||
| 裏地がなく薄い為、細かい作業に適しています。 | |||
| 極薄タイプ | |||
| 有機溶剤飛沫防止に | |||
| パウダーフリー | |||
| 柔らかく軽い。作業性に優れます。 | |||
| 使用後の硬化がなく、繰り返し使えます。 | |||
| ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,470 円(税抜)/ 8,217 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/26 20:06現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2199ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BG-2 [M/300mm] 手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン/5双) |
| EA354BG-3 [L/300mm] 手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン/5双) |
| EA354BG-4 [LL/300mm] 手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン/5双) |
