詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BJ-41

品名 : [S/230mm] 手袋(天然ゴム/100枚)

仕様

メーカー オカモト 商品名 No.310 ぴったりゴム手袋
サイズ S 全長(mm) 230
掌周り(mm) 170 中指長さ(mm) 75
厚み(mm) 0.14 材質 天然ゴムラテックス
入数 100枚
極薄の天然ゴム製で、指先までしっかりフィットするため細かい作業に適しています。
粉なし(パウダーフリー)
左右兼用タイプ
食品衛生法に適合しているため、食品加工作業にも使用できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,610 (税抜)/ 1,771 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/08/22 02:28現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 2203ページ
バリエーション一覧
EA354BJ-41 [S/230mm] 手袋(天然ゴム/100枚)
EA354BJ-42 [M/230mm] 手袋(天然ゴム/100枚)
EA354BJ-43 [L/230mm] 手袋(天然ゴム/100枚)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※100枚入
  • ※画像は代表画像です\n※100枚入\n
  • ゴムの種類

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top