品番 : EA354BJ-52
品名 : [L/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
仕様
| サイズ | L | 全長(mm) | 240 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 210 | 中指長さ(mm) | 83 |
| 材質 | ニトリルゴム | 厚み | 0.17 |
| 入数 | 50枚 | 仕様 | パウダー無 |
| 着脱性を向上させて作業のストレスをより軽減できる | |||
| 手袋表面は特殊なエンボス加工により、細かい部品をつかみやすい。 | |||
| 食品衛生法適合商品 | |||
| 油、薬品に強く少し厚めタイプでもあり、機械メンテナンス等の作業に最適です。 | |||
| ボルト、ネジ等を扱う細かい作業も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/04/22 12:16現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2203ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BJ-51 [M/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) |
| EA354BJ-52 [L/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) |
| EA354BJ-53 [LL/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※50枚入

