品番 : EA354BJ-8
品名 : [フリー/550mm] 手袋(サンドブラスト用/フランジ無/右)
仕様
| メーカー | 東和コーポレーション(TOWA) | 型番 | 827 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 右用 | 全長(mm) | 550 |
| 掌周り(mm) | 250 | 中指長さ(mm) | 84 |
| 材質 | 天然ゴム(制電配合) | サイズ | フリー |
| 厚み(mm) | 1.2 | カラー | ブラック |
| 入数 | 1個 | ||
| 日本製 | |||
| 袖口ストレートのフランジ無タイプ | |||
| 作業性と耐久性を両立したブラスト用手袋です。 | |||
| 制電性があるため帯電を抑制します。 | |||
| 手袋内側に着脱しやすい表面処理を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,170 円(税抜)/ 10,087 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 07:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2258ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BJ-8 [フリー/550mm] 手袋(サンドブラスト用/フランジ無/右) |
| EA354BJ-9 [フリー/550mm] 手袋(サンドブラスト用/フランジ無/左) |
| EA354BJ-10 [フリー/550mm] 手袋(サンドブラスト用/フランジ無/ペア |
