品番 : EA354BM-1
品名 : [L/350mm] 手袋(ネオプレンゴム・綿フランネル裏)
濡れてもグリップ性に優れています
仕様
| サイズ | L | 材質 | 表:ネオプレン(梨地) 裏:綿フランネル貼 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 約350mm | 厚み | 2.2mm(手首:0.6mm) |
| 掌周り | 280mm | 中指長さ | 88mm |
| 目安の長さ | 親指長さ:60mm 人差指長さ:75mm 薬指長さ:75mm 小指長さ:55mm ※目安なので誤差がある場合があります。 |
||
| リンクル処理したネオプレンをコーティング | |||
| ケミカル系とオイルに対する耐性があります。 | |||
| 濡れてもグリップ性に優れている。 | |||
| コットンフランネルライナー | |||
| EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A 適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 148 (2026/11/17 22:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2198ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BM [L/300mm] 手袋(ネオプレンゴム・綿フランネル裏) |
| EA354BM-1 [L/350mm] 手袋(ネオプレンゴム・綿フランネル裏) |
ウェブカタログ画像
拡大
