品番 : EA354BM-22A
品名 : [LL] 静電ゴム手袋 (ESD)
仕様
| サイズ | LL | 全長(mm) | 300 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 210 | 中指長さ(mm) | 83 |
| 厚み | 1.3mm | 材質 | 綿、ゴム、ナイロン、 ポリエステル、PVCコーティング |
| 電気抵抗値 | 10^8-10^9Ω | ||
| 帯電防止ライナー | |||
| 耐油性、耐摩耗性に優れています。 | |||
| 抗菌、防臭加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/07 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2199ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BM-21A [L] 静電ゴム手袋 (ESD) |
| EA354BM-22A [LL] 静電ゴム手袋 (ESD) |
ウェブカタログ画像
拡大
