品番 : EA354BN-11B
品名 : [S/250mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
モデルチェンジ内容
24/11/14 11月中旬以降、型番・パッケージ等順次モデルチェンジ予定(製品に変更は無し。その他資料参照)No55/56 1018
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 69312 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテクガード | サイズ | Sサイズ: 手のひらの幅:85mm 全長:250mm 掌周り:173mm 中指長さ:78mm |
| 厚み | 0.07mm | 材質 | ニトリルゴム |
| 色 | ブルー | 入数 | 100枚 |
| 全面エンボス加工で、滑りにくく、作業性に優れています。 | |||
| 食品加工向けに適したブルーニトリルグローブ | |||
| 優れた耐油性 | |||
| 高い強度、高い伸縮性 | |||
| パウダーフリー・ラテックスフリー・左右兼用 | |||
| 抜群の装着感・フィット感 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2025/11/03 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2262ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BN-11B [S/250mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) |
| EA354BN-12B [M/250mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) |
| EA354BN-13B [L/250mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) |
