品番 : EA354BN-2C
品名 : [M/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/150枚)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 69120 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クリーンガードG10 | サイズ | M |
| 全長(mm) | 240 | 掌周り(mm) | 203 |
| 中指長さ(mm) | 83 | 手のひらの幅 | 95mm |
| 厚み | 0.09mm | 材質 | ニトリルゴム |
| 色 | グレー | 入数 | 150枚 |
| パウダーなし | |||
| 抜群のフィット感 | |||
| 高い強度、高い伸縮性 | |||
| 両面塩素処理加工で、装着しやすく、より不純物を軽減。 | |||
| 指先エンボス加工 | |||
| 左右兼用 | |||
| 食品衛生法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 144 (2026/02/14 16:23現在) |
||||
| 商品入数 | 150 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2202ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BN-1C [S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/150枚) |
| EA354BN-2C [M/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/150枚) |
| EA354BN-3C [L/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/150枚) |

