品番 : EA354BN-3E
品名 : [L/230mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/150枚)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 69235 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテクガード ライトブルーニトリルグローブ | 用途 | ・精密作業やメンテナンス作業 ・食肉や水産物の加工作業 ・調理加工や食品の取り扱い ・実験操作・分析作業 ・部品の組み立て、ピッキング作業 |
| サイズ | L | 全長 | 230mm |
| 掌周り | 214mm | 中指長さ | 85mm |
| 厚み | 指先:0.14mm 手のひら:0.1mm |
材質 | ニトリルゴム |
| 色 | ブルー | 入数 | 150枚 |
| 厚さ0.1mmの薄手設計でありながら高い強度と伸縮性 | |||
| 耐摩耗性と耐油性に優れています。 | |||
| 内面処理によりスムーズな装着 | |||
| 指先エンボス加工でつかみやすい | |||
| 1枚ずつ取り出しやすい梱包 | |||
| ラテックスフリー・パウダーフリー | |||
| 左右兼用 | |||
| ピンホール品質基準:AQL 1.5 | |||
| 食品衛生法適合品 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/20 06:42現在) |
||||
| 商品入数 | 150 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BN-1E [S/230mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/150枚) |
| EA354BN-2E [M/230mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/150枚) |
| EA354BN-3E [L/230mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/150枚) |

※画像は代表画像です