品番 : EA354BR-23A
品名 : [L/305mm] 手袋(クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚)
仕様
| メーカー | MCC(MaxClean) | 型番 | KPWN-G3 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 305 |
| 掌周り(mm) | 222 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 材質 | ニトリルゴム | 厚み | 0.13mm |
| 重量 | 約811g(100枚入り) | カラー | 白 |
| 入数 | 100枚 | ||
| 滑らかなはめ心地ですが、引っ張り強度、引っ掻き強度に優れ、破れにくい手袋です。 | |||
| クラス10対応品 | |||
| 左右兼用 | |||
| 指先エンボス加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,460 円(税抜)/ 6,006 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/18 13:11現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0705ページ 2182ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BR-22A [M/305mm] 手袋(クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚) |
| EA354BR-23A [L/305mm] 手袋(クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
