品番 : EA354BS-13A
品名 : [L/290mm]手袋(クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚)
仕様
| メーカー | MCC(MaxClean) | 型番 | MAX-2550 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 290 |
| 掌周り(mm) | 210 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 材質 | ラテックス天然ゴム | 厚み(mm) | 0.08mm |
| 重量 | 約700g(100枚入り) | カラー | ナチュラルイエロー |
| 入数 | 100枚 | ||
| 低タンパク仕様のため、アレルギー発症リスクを軽減します。 | |||
| クラス100対応品 | |||
| 左右兼用 | |||
| グリップタイプ | |||
| 指先エンボス加工 | |||
| 適度なグリップ性を有し、作業性に優れる | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0705ページ 2182ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BS-12A [M/290mm]手袋(クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚) |
| EA354BS-13A [L/290mm]手袋(クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
