詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BV-13A

品名 : [L/240mm] 手袋(ラテックスゴム・パウダー付/100枚)

仕様

サイズ L 全長(mm) 240
厚み 0.1mm 材質 ラテックスゴム
入数 100枚
着脱しやすいタイプです。
パウダー有り
ロールカフタイプ
優れた強度
快適なフィット感
左右兼用
使い捨て用天然ゴム手袋
品質、性能、有用性において勝る。
強度、耐久性、器用さ、感触が優れている。
追加説明
カタログ価格

4,590 円(税抜)/ 5,049 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 100 販売単位 箱
カタログページ 2203ページ

代替品

EA354DS-43
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top