詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354DS-43

品名 : [L/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚)

仕様

サイズ L 全長(mm) 240
掌周り(mm) 212 中指長さ(mm) 86
材質 ニトリルゴム 厚み(mm) 0.1
カラー ブルー
パウダー有り
耐熱(130℃)・耐油・耐薬品・耐突刺
左右両用で、片手でも使うことができ経済的です。
調理に使える食品衛生法適合
食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に
耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。
指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 23:40現在)

商品入数 100 販売単位 箱
カタログページ 2203ページ

代替品

EA354GL-23A
  • 品番

    EA354GL-23A

  • コメント

    違い:全長・厚み等

バリエーション一覧
EA354DS-42 [M/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚)
EA354DS-43 [L/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354DS-42(Mサイズ)です。
※100枚入
  • ※画像はEA354DS-42(Mサイズ)です。\n※100枚入
  • ゴムの種類
  • ※画像はEA354DS-42(Mサイズ)です。\n※100枚入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top